Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Varoituskartio ja pidike

Varoituskartio pidikkeellä
WARNING MATERIALS WITH ACCESSORIES

Tuotenro 096399 073

EAN 4052712116001

-
Varoituskartio ja pidike

Tuotenro 096399 073
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
  • Voidaan käyttää lisävaroituslaitteena

  • Korkeus 510 mm, korkeus taitettuna noin 60 mm.

  • Sisältää vilkkuvan valon (pitkäikäinen LED)

  • Asennettavaksi ajoneuvon tavaratilavarustukseen

  • Kiinnike on valmistettu anodisoidusta alumiinista

  • Paristokäyttöinen: AAA (tuotenro 0827 000 01)
Huomautus

Sopiva varaparisto tuotenumerolla 0827 111 010

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

PH72

Leveys

283 mm

Korkeus

63 mm

Syvyys

283 mm

Tuotteen paino

2,800 kg

Materiaali

Alumiini/muovi

Varoituskartio ja pidike sisältää:
Varoituskartio
1 x
Varoituskartio

WARNING MATERIALS WITH ACCESSORIES

Kuvaus: Self-supporting, daylight-reflecting warning sign
Määrä: 1 x
Varoituskartion pidike
1 x
Varoituskartion pidike

WARNING MATERIALS WITH ACCESSORIES

Kuvaus: For mounting on vehicle interior equipment
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot