Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Varoituskilpi Älä kytke, maadoitettu

Älä kytke – maadoitettu
VAROITUSKILPI ÄLÄ KYTKE MAADOITETTU

Tuotenro 0899075632

EAN 4053479963600

-
Varoituskilpi Älä kytke, maadoitettu

Tuotenro 0899075632
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
Helposti asennettava, hyvin erottuva varoituskilpi.

Varoituskilpi on valmistettu kestävästä 1mm paksuisesta polystyreenistä. Kilvessä on kätevät kiinnitysreiät, jotka helpottavat sen asentamista ja vaihtamista tarvittaessa. Valko-musta-keltainen väri tekee varoituskilvestä erottuvan ja helposti huomattavan.



  • Polystyreeniä, paksuus 1mm

  • Kilvessä kiinnitysreiät

  • Koko 120 x 300 mm

  • Väri valkoinen / musta (keltainen)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

120 mm

Leveys

300 mm

Paksuus

1 mm

Materiaali

PS - polystyreeni

Väri

Musta/valkoinen (pohjamateriaali)

Tuotteen paino

37 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot