Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Varoituskilpi Ex, Räjähdysvaarallinen tila

Varoituskilpi, EX-räjähdysvaarallinen tila
VAROITUSKILPI EX TILA...

Tuotenro 0899075613

EAN 4053479963419

-
Varoituskilpi Ex, Räjähdysvaarallinen tila

Tuotenro 0899075613
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
Turvallinen ja kestävä 1mm polystyreenistä valmistettu EX-räjähdysvaarallinen varoituskilpi, jossa kätevät kiinnitysreiät helpottavat asennusta. Selkeä ja huomattava 200x300 mm koko varmistaa tehokkaan varoituksen vaarallisesta tilasta.

Varoituskilpi EX-räjähdysvaarallinen tila on valmistettu kestävästä 1mm polystyreenistä, joka takaa hyvän sään keston ja kestävyyden. Kilvessä on kätevät kiinnitysreiät, jotka helpottavat asennusta. Sen koko 200x300 mm varmistaa, että varoitusviesti on selkeä ja helposti havaittavissa. Keltainen/musta väri helpottavat kilven huomioimista ja varoittaa selkeästi vaarallisesta tilasta. Tämä varoituskilpi tekee työskentelystä turvallista ja tehokasta.



  • Materiaali 1mm polystyreeni

  • Kilvessä kiinnitysreiät

  • Koko 200x300 mm

  • Väri keltainen/musta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

300 mm

Leveys

200 mm

Paksuus

1 mm

Materiaali

PS - polystyreeni

Väri

Musta, Keltainen

Tuotteen paino

61 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot