Varoituskilpi Varo rinnakkaissyöttöä
Varoituskilpi, varo rinnakkaissyöttöä
VAROITUSKILPI VARO RINNAKKAISSYÖTTÖÄ
Tuotenro 0899075635
EAN 4053479963631
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Varoituskilpi on valmistettu kestävästä, 1 mm paksuisesta, polystyreenistä ja siinä on kätevät kiinnitysreiät helpottamaan asennusta. Sen koko on 120 x 300 mm. Kelta-musta väri varmistaa hyvän näkyvyyden ja varoituksen tehokkuuden.
- Polystyreeniä, paksuus 1mm
- Kilvessä kiinnitysreiät
- Koko 120 x 300 mm
- Väri keltainen / musta
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 120 mm |
Leveys | 300 mm |
Paksuus | 1 mm |
Materiaali | PS - polystyreeni |
Väri | Musta, Keltainen |
Tuotteen paino | 37,000 g |