Varoituskilpi jännitteinen
Varoituskilpi, jännitteinen
VAROITUSKILPI JÄNNITTEINEN
Tuotenro 0899075631
EAN 4053479963594
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Varoituskilpi on valmistettu kestävästä 1mm polystyreenistä ja kilvessä on kätevät kiinnitysreiät, jotka helpottavat sen asentamista ja vaihtamista tarvittaessa. Kelta-musta väri tekee varoituskilvestä erottuvan ja helposti huomattavan.
- Polystyreeniä, paksuus 1mm
- Kilvessä kiinnitysreiät
- Koko 120 x 300 mm
- Väri keltainen / musta
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 120 mm |
Leveys | 300 mm |
Paksuus | 1 mm |
Materiaali | PS - polystyreeni |
Väri | Musta, Keltainen |
Tuotteen paino | 37 g |