Varoituskilpi kuulosi on vaarassa
Varoituskilpi, melu, kuulo vaarassa
VAROITUSKILPI KUULOSI...
Tuotenro 0899075619
EAN 4053479963471
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Varoituskilpi melulle, joka ylittää 85 dB, on välttämätön suoja kuuloa varten. Valmistettu kestävästä 1mm polystyreenistä ja varustettu kätevillä kiinnitysrei'illä. Koko 200x300 mm ja väri keltainen/musta, jotta varoitus erottuu selkeästi. Tämä kilpi on helppo asentaa ja varmistaa turvallisen työskentelyympäristön kaikille.
- Melutaso ylittää 85 dB. Käytä kuulonsuojaimiaMateriaali 1mm polystyreeni
- Kilvessä kiinnitysreiät
- Koko 200x300 mm
- Väri keltainen/musta
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 300 mm |
Leveys | 200 mm |
Paksuus | 1 mm |
Materiaali | PS - polystyreeni |
Väri | Musta, Keltainen |
Tuotteen paino | 61 g |