Varoituskilpi varo putoamisvaara
Varoituskilpi, putoamisvaara
VAROITUSKILPI PUTOAMISVAARA...
Tuotenro 0899075617
EAN 4053479963457
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Varoituskilpi, putoamisvaara on valmistettu kestävästä 1mm polystyreenistä, joka takaa pitkäikäisyyden ja kestävyyden. Kilvessä on kätevät kiinnitysreiät, jotka helpottavat asennusta. Koko 200x300 mm varmistaa, että varoitusviesti on selkeästi näkyvissä. Keltainen/musta väri erottuu hyvin ympäristöstä, varoittaen putoamisvaarallisesta alueesta. Tämä turvallisuustuote varmistaa työskentely-ympäristön turvallisuuden ja auttaa välttämään mahdollisia onnettomuuksia.
- Materiaali 1mm polystyreeni
- Kilvessä kiinnitysreiät
- Koko 200x300 mm
- Väri keltainen/musta
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 300 mm |
Leveys | 200 mm |
Paksuus | 1 mm |
Materiaali | PS - polystyreeni |
Väri | Musta, Keltainen |
Tuotteen paino | 61 g |