Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Varoituskilpi varo putoavaa lunta ja jäätä

Varoituskilpi, varo putoavaa lunta ja jäätä
VAROITUSKILPI PUTOAVA LUMI/JÄÄ

Tuotenro 0899075621

EAN 4053479963495

-
Varoituskilpi varo putoavaa lunta ja jäätä

Tuotenro 0899075621
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
Laadukas ja kestävä varoituskilpi, jonka värit varoittavat selkeästi putoavasta lumesta ja jäästä.

Varoituskilpi 1 mm paksuista polystyreeniä, kilvessä on kätevät kiinnitysreiät helpottamaan asennusta. Kilven koko on 200x300 mm. Kelta-musta kilpi on helposti havaittava ja varoittaa selkeästi vaarallisista olosuhteista.



  • Materiaali 1mm polystyreeni
  • Kilvessä kiinnitysreiät

  • Koko 200x300 mm

  • Väri keltainen / musta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

300 mm

Leveys

200 mm

Paksuus

1 mm

Materiaali

PS - polystyreeni

Väri

Musta, Keltainen

Tuotteen paino

61 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot