Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Varpaanlämmitin Nevercold

Varpaanlämmitin Nevercold
VARPAANLÄMMITIN NEVERCOLD

Tuotenro 9501012638

EAN 6430038642011

-
Varpaanlämmitin Nevercold

Tuotenro 9501012638
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
Jalkineen sisään laitettava kertakäyttöinen varpaidenlämmitin. Toiminta-aika 9h.

Kertakäyttöinen varpaanlämmitin Nevercold on tehokas lisäapu kylmiin olosuhteisiin ja herkästi paleleville jaloille. Pitkäkestoinen toiminta-aika ja optimaalinen lämmöntuotto takaavat mukavuuden jaloillesi pakkaspäivinä. Lisäksi tuotteen kestävä rakenne ja turvalliset materiaalit takaavat, että voit nauttia lämmöstä huoletta. Varpaanlämmitin Nevercold on loistava valinta ulkoilma-aktiviteetteihin ja kylmiin talvipäiviin, jolloin haluat pitää varpaasi lämpiminä ja mukavina.



  • Tarrapinnan ansiosta pysyy paikallaan sukan ja kengänpohjan välissä

  • Aktivoituu ilman vaikutuksesta, kun pakkaus avataan

  • Toiminta-aika 9 tuntia

  • Keskilämpötila 36°C

  • Pakkauksessa kaksi lämmitintä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Valkoinen

Pituus (kokonaispituus)

4 cm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

2

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kädenlämmitin Nevercold

KÄDENLÄMMITIN NEVERCOLD

Käsineen sisään laitettava lisälämmön lähde
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot