Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Varustekassi, kuljetuslaukku 30 litraa

Kuljetuslaukku 30 litraa
VARUSTEKASSI 30 L

Tuotenro 0899033100

EAN 4062856629107

-
Varustekassi, kuljetuslaukku 30 litraa

Tuotenro 0899033100

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Käytännöllinen putoamissuojainten säilytys ja kuljetus
  • Varustettu kahdella vahvistetulla ripustuslenkillä

  • Kaksinkertainen kiristysnauha ja pikalukitus

  • Olkahihnat ja lantiovyö voidaan kiinnittää kätevästi selkäpuolelle, kun niitä ei käytetä

  • Yläosan vino leikkaus mahdollistaa taskun auki pitämisen ripustamalla se vastaavan silmukan läpi

  • Kätevät sisätaskut tavaroiden säilyttämiseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

100 % polyesteriä, PVC-pinnoite

Pituus (kokonaispituus)

50 cm

Leveys

30 cm

Syvyys

18 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot