Vasarapidike
Vasarapidike
VASARAPIDIKE VYÖKIINNITYS
Tuotenro 0715930230
EAN 4046777992076
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ulkoreunassa joustava pidike kynille ja pienille ruuvimeisseleille
- Laadukkaasta polyesteristä (1 680 denieriä) valmistettu vyölenkki ja vasarapidike
Kuvissa olevat työkalut eivät sisälly toimitukseen.
Tiedot(X)
Pituus x leveys x korkeus (L x B x H) | 110 x 70 x 160 mm |
Vyön leveydelle | 70 mm |
Materiaali | PES – Polyesteri |
Väri | Musta, Harmaa |
Tuotteen paino | 92,000 g |
Kantavuus/nostokyky enint. | 3 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!