Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vastamutteri, messinki Metrinen, EN 60423

Vastamutteri, metrinen, messinki
VASTAMUTTERI MESSINKI M20X1,5 NIKLATTU

Tuotenro 096777020

EAN 4046777450057

-
Vastamutteri, messinki Metrinen, EN 60423

Tuotenro 096777020

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kaapelitiivisteiden ja lisätarvikkeiden pitävään kiinnitykseen

  • Valmistettu Saksassa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre

M20 x 1,5

Kierteen pituus (metrinen kierre)

3 mm

AV/ Leukojen väli

24 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-60 – 200 °C

Materiaali

Messinki

Pinta/pinnoite

Nikkelöity

Käyttölämpötila vähint.

-60 °C

Käyttölämpötila enint.

200 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot