Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaunu, reikälevyjärjestelmä

Vaunu, reikälevyjärjestelmä
TYÖASEMA PRO RUNKO RAL 7035

Tuotenro 0960055167

EAN 4099618236716

-
Vaunu, reikälevyjärjestelmä

Tuotenro 0960055167
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
Tilaa säästävä, selkeä ja joustava säilytysratkaisu työkalujen ja pienten osien varastointiin korjaamoissa, tehtaissa tai kokoonpanohalleissa.
  • Pyörillä liikuteltava materiaalien ja työkalujen säilytysjärjestelmä takaa, että työvälineet ja -tarvikkeet ovat aina hyvässä järjestyksessä riippumatta siitä, missä työtä tehdään

  • Modulaarinen rakenne kahdella eri korkeudella (yksi- tai kaksipuolinen käyttö) ja eri värivaihtoehdot tarjoavat käyttäjille laajan valikoiman vaihtoehtoja.

  • Ergonomiset kahvat ja pyöräsarja, jossa on kaksi kiinteää pyörää ja kaksi kääntyvää pyörää jarruilla, mahdollistavat mukavan ohjailun myös ahtaissa tiloissa.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Malli

Kaksipuolinen, kaksipäinen, Kahvalla

Leveys x syvyys x korkeus

750 x 600 x 1660 mm

Reikälevyjen määrä

0 KPL

Väri

Vaaleanharmaa RAL 7035

Rullien /pyörien malli

2 kääntöpyörää jarrulla (D: 100 mm), 2 kiintopyörää ilman jarrua (D: 100 mm)

Kantavuus 1

300 kg

Tuotteen paino

66,000 kg

Materiaali

Teräslevy

Kahvojen määrä

1 KPL

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot