Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vedetön käsienpuhdistusvaahto

Käsienpuhdistusvaahto
VEDETÖN KÄSIENPUHDISTUSVAAHTO 150 ML

Tuotenro 08939317

EAN 4056807824413

-
Vedetön käsienpuhdistusvaahto

Tuotenro 08939317

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Käsiä ei tarvitse huuhdella eikä pyyhkiä.
  • Poistaa rasvan, liejun ja muun lian

  • Ihanteellinen, kun puhdistus vedellä on mahdotonta

  • Sopii kaikille sektoreille: maatalouteen, julkisiin töihin, teollisuuteen, putkitöihin, moottoripyöriin, polkupyöriin

  • 150 ml:n purkki riittää vähintään 90 pesukertaan

  • Tuote täyttää kosmetiikkatuotteita koskevien eurooppalaisten lakien vaatimukset

  • Tämän tuotteen raaka-aineet on valittu niiden ympäristöystävällisten ominaisuuksien vuoksi

  • Pilaantumaton

  • Suojaa pakkaselta

  • Ihanteellinen jälleenmyyntituote: saatavana 12 purkin myyntipakkauksessa

Sisältää vaarallisia aineita. Noudata käyttöohjeita.

Ohjeet

Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä. Lämmitä sitä kylmällä säällä käsissäsi. Pidä purkkia suunnattuna alaspäin ja suihkuta pieni määrä tuotetta kämmenelle ja levitä sitä varovasti likaisille alueille. Hiero käsiä yhteen niin, että lika ja tuote häviävät. Kädet ovat nyt puhtaat ja kuivat. Ei tahmaa ihoa.

Sisältö/tilavuus

150 ml

Haju/tuoksu

Kukkaistuoksu

Väri

Valkoinen

Kemiallinen perusta

Styreeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot