Vedinruuvi
Kalustevetimen ruuvi AW
Tuotenro 027534022
EAN 4038898563563
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Täyskierre M4
Sinkitty teräs, sinipassivoitu
Ø 9,5 mm suuri matalakanta AW 20 -vääntiöllä
Suuri kosketuspinta
AW-vääntiö
- Hyvä istuvuus
- Ei aksiaalista epäkeskisyyttä
- Optimaalinen keskitys
- Suuri voimansiirto
- Pidempi kärjen käyttöikä
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M4 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 22 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Nimellishalkaisija | 4 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | AW20 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |