Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vedinruuvi

Kalustevetimen ruuvi AW
VEDINRUUVI MATALAK 4X25 AW20 ZN

Tuotenro 027534025
EAN 4038898563570

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kalustevetimien kiinnittämiseen M4-liitoskierteillä ja AW-vääntiöillä

Täyskierre M4



Sinkitty teräs, sinipassivoitu



Ø 9,5 mm suuri matalakanta AW 20 -vääntiöllä


Suuri kosketuspinta



AW-vääntiö


  • Hyvä istuvuus

  • Ei aksiaalista epäkeskisyyttä

  • Optimaalinen keskitys

  • Suuri voimansiirto

  • Pidempi kärjen käyttöikä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituuden mittausalue enint. (d1)

M4

Pituus (kokonaispituus) (l1)

25 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

9,5 mm

Nimellishalkaisija

4 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

AW20

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot