Vedinruuvi, kupukanta, suoraura W-0226, A2, ruostumaton teräs, pinnoittamaton
W-0226, ruostumaton teräs, A2, pinnoittamaton
VEDINRUUVI KUPUKANTA RST M4X10
Tuotenro 022690410
EAN 4055375112984
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Matala kanta mahdollistaa kuormapintojen täysimääräisen hyödyntämisen - ulkonevat ruuvinkannat eivät vahingoita kuljetettavia tavaroita.
Kalustevetimien kiinnittämiseen. Käyttöön RST-keittiökalusteiden kanssa.
Tiedot(X)
Pehmeiden materiaalien (puu, muovi jne.) kiinnittämiseen metallirunkoihin, kuten kuorma-autojen rakenteisiin.
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M4 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 10 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 10 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,2 mm |
Standardit | WN 226 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 50 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |
Kannan/vääntiön malli | Suoraura (SZ/SL) |
Sisäinen vääntiö/kanta | Suoraura (SZ/SL) |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,7 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |