Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Venttiilin momenttityökalu

Momenttityökalu venttiileille
VENTIILIMOMENTTITYÖKALU

Tuotenro 071471 95
EAN 4050641960351
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kalibroitu momenttityökalu venttiilipesälle, kiinteä asetus 0,25 Nm

Tarkkuus:

± 6 % asetusarvosta



Esimerkiksi kumitiivistettyjen venttiilien ruuvaamiseen


Estää kumitiivisteen ylikiristymisen



Kun kiristysmomentti saavutetaan, kuuluu naksahdus

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Mukana esim. rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) työkalusarjassa


Rengaspaineen valvonta-anturien oikeaoppiseen asennukseen

Kiristysmomentin mittausalue enint.

0.25 Nm

Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen

Kyllä

Soveltuu vasenkätiseen kiristykseen

Ei

Pituus: Varsi, kara, terä

50 mm

Kahvan pituus

70 mm

Pituus (kokonaispituus)

127 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot