Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Verhoilu-/korikiinnike

Korikiinnike, tyyppi 1
VERHOILU KIINNIKE FORD ZN

Tuotenro 050011639

EAN 4047376890541

-
Verhoilu-/korikiinnike

Tuotenro 050011639

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Listojen/verhoilun helppo kiinnitys korirakenteisiin
  • Kiinnitystapa mahdollistaa suuret asennustoleranssit.

  • Koristelistan helppo poisto

  • Lisäksi voidaan käyttää muovista läpivientitiivistettä tiiviin liitoksen aikaansaamiseksi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Porareiän halkaisija

8 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

2,5-3 mm

Pituus (kokonaispituus)

15,75 mm

Leveys

9,3 mm

Korkeus

15,65 mm

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty, väritön

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2

N143893

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot