Verhoiluhaka
Verhoiluhaka, tyyppi S
VERHOILUHAKA
Tuotenro 050050008
EAN 4011231424325
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Liittyvät tuotteet: Verhoilupihdit tuotenro 0714 500 08
Tiedot(X)
Porareiän halkaisija | 2 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 20,2 mm |
Leveys | 11,6 mm |
Korkeus | 3 mm |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 100490 |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2 | 6616858 |