Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Verkkovirtalaturi 5 V 1 A USB-A-/USB-C-latauskaapelilla

VERKKOVIRTALATURI 5W 5V/1A

Tuotenro 0827940222

EAN 4061975222336

-
Verkkovirtalaturi 5 V 1 A USB-A-/USB-C-latauskaapelilla

Tuotenro 0827940222

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Älykäs yleislaturi USB-liitännällä USB-laitteiden lataamiseen

Suojaa päätelaitetta ja laturia ylikuormitukselta ja oikosululta



Automaattinen ulostulovirran ja -jännitteen valvonta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Latausvirta

1 A

Teho

5 W

Liittimen, pistokkeen tyyppi

C

Korkeus

75 mm

Pituus

42 mm

Leveys

23 mm

Väri

Musta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot