Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Versaflo suodatinkotelo

Suodatinkotelo Versaflo-suojaimeen
VERSAFLO SUODATINKOTELO TR-6500

Tuotenro 5M65800001

EAN 4066443036293

-
Versaflo suodatinkotelo

Tuotenro 5M65800001
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
Auttaa suojaamaan suodatinta ulkoisilta vaurioilta
  • Tuote 5M63 100 001 - suodatinkotelo suodattimelle TR-6310E, tuotenumero 5M63 100 002

  • Tuote 5M61 300 001 - suodatinkotelo suodattimille TR-6110E- ja TR-6130E, tuotenumero 5M61 300 002

  • Tuote 5M65 800 001 - suodatinkotelo suodattimelle TR-6580E, tuotenumero 5M65 800 002

  • Tuote 5M67 100 001 - suodatinkotelo suodattimelle TR-6710E, tuotenumero 5M67 100 002
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

TR-6500

Tuotteen paino

1,000 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puhallinyksikkösarja/hengityssuojain aloituspakkaus 3M Versaflo TR 619 E

VERSAFLO PUHALLINYKSIKKÖSARJA TR-619E

Helppokäyttöinen ja monipuolinen moottoroitu hengityksensuojaussarja pölyä, sumua, huuruja ja orgaanisia höyryjä vastaan.
x 1 kpl
3M Versaflo ABE2K1HGP-suodatin TR-6580E

VERSAFLO ABE2K1HGP-SUODATIN TR-6580

ABE2K1HgP suodatin 3M Versaflo TR-600 ja TR-800 hengityksensuojainjärjestelmiin
x 1 kpl
3M Versaflo esisuodatin TR-6600

VERSAFLO ESISUODATIN TR-6600

Esisuodatin 3M Versaflo TR-600 ja TR-800 hengityksensuojainjärjestelmiin
x 10 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot