Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vertigo puuruuvi, ruuvattava kiinnike Kierretangolle kiinnityksiin puuhun

Puuruuvi, kiinnike, metr. sisäkier. kierretangolle
WÜMAX-VERTIGO PUULLE M8

Tuotenro 0234908125

EAN 4061975186799

-
Vertigo puuruuvi, ruuvattava kiinnike Kierretangolle kiinnityksiin puuhun

Tuotenro 0234908125

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Putkien kiinnittämiseen puuhun


Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käytetään pääasiassa putkitöissä kiinnikkeiden kiinnitykseen puuhun

Materiaali

Pinnoittamaton teräs

Kierteen halkaisija (puukierre)

6,5 mm

Kierteen pituus (puukierre)

50 mm

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteen halkaisija (metrinen kierre)

8 mm

Nousu/jako

1,25 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot