Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vesikanisteri

Vesikanisteri hanalla ja pidikkeellä
KANISTERI-KG18-TELINE-5LTR
ORSYMOBIL

Tuotenro 096380 753
EAN 4056807621319
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sisältää hanan, pidikkeen ja sidontaliinan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Leveys

242 mm

Korkeus

185 mm

Syvyys

166 mm

Sisältö/tilavuus

5 l

Tuotteen paino

1.137 kg

Malli

Kiinnittimellä, Kahvalla

Väri

Punainen, Valkoinen

Materiaali

Muovi/metalli

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot