Vesiletku Ultramax
Vesiletku, Ultramax
VESILETKU ULTRAMAX 12MM
Tuotenro
5970130012
EAN 4046777788037
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laadukas PVC-vesiletku yleiskäyttöön.
Materiaali | PVC – polyvinyylikloridi / PC – polykarbonaatti |
Väri | Harmaa |
Sisähalkaisija tuumina | 1/2 in |
Sisähalkaisija | 12,5 mm |
Seinämän paksuus | 2,5 mm |
Letkun/kaapelin pituus | 25 m |
Käyttöpaine/edellytykset | 10 bar / 20 °C keskilämpötilassa |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -15 – 60 °C |
Kadmium - vapaa | Kyllä |