Vesiposti, merkintäkilpi
Infokilpi, vesiposti
PALOTURVAKILPI VESIPOSTI
Tuotenro 0899075642
EAN 4053479963709
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Infokilpi on valmistettu kestävästä jälkivalaisevasta PVC/sinkkisulfidista, joka varmistaa, että opasteen informaatio näkyy selvästi jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen. Sen ohut materiaali 1,1 mm tekee siitä kevyen ja helpon asentaa erilaisiin kohteisiin. Keltainen/punainen väri erottuu hyvin ja varmistaa turvallisuuden työympäristössä. Infokilpi on kätevä ja luotettava apuväline varmistamaan työn turvallisuus.
- Materiaali on jälkivalaiseva PVC/ sinkkisulfidi
- Paksuus 1,1 mm
- Opasteen informaatio näkyy jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen
- Väri keltainen /punainen
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 200 mm |
Leveys | 200 mm |
Paksuus | 1,1 mm |
Materiaalin paksuus | 1,1 mm |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Materiaali, pohjalevy | Polyvinyylikloridi – PVC |
Väri | Punainen, Keltainen |
Tuotteen paino | 73,000 g |