Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vesitiivis liitinrasia TE Superseal 1.5 -sarja

Vesitiivis liitinrasia, TE
LIITINRASIA VESITIIVIS UROS 6 OSAINEN

Tuotenro 05551036

EAN 4046778837352

-
Vesitiivis liitinrasia TE Superseal 1.5 -sarja

Tuotenro 05551036

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vastaa standardeja IEC 529 ja DIN 40050 IP 67

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Henkilöauto, kuorma-auto, rakennus-/maatalouskoneet, moottoripyörät, veneenrakennus jne.

Liitäntöjen/napojen määrä

6 KPL

Liittimen/kontaktin koko

1.5

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

0,35-2,5 mm²

IP-suojausluokka

IP 67

Nimellisjännite enint.

24 V/DC

Virta enint.

14 A

Käyttölämpötila vähint./enint.

-40 – 125 °C

Materiaali

PA 6.6 - Polyamidi

Väri

Musta

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle

LIITINRASIA VESITIIV TIIVISTE ORAN 3,4MM

x 100 kpl
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle

LIITINRASIA VESITIIV TIIVISTE KELT 3,4MM

x 100 kpl
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle

LIITINRASIA VESITIIV TIIVISTE PUN 3,4MM

x 100 kpl
Johtoliitin, lattahylsy, MINI MIC SRS 1.5

ERISTÄMÄTÖN JOHTOLIITIN RASIAL

x 100 kpl
Johtoliitin, lattahylsy, MINI MIC SRS 1.5

ERISTÄMÄTÖN JOHTOLIITIN 1,5-2,5

x 100 kpl
Puristus-/johtoliitinpihdit Integroidulla kohdistimella

CRMPPLRS-(ROLLED-CONT)-(0,35-1,5SMM)

TE Superseal 1.5 -sarja
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot