Vesitiivis liitinrasia TE Superseal 1.5 -sarja
Vesitiivis liitinrasia
VESITIIVISLIITINRASNAARAS 3NA
Tuotenro 05551023
EAN 4046778837239
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vastaa standardeja IEC 529 ja DIN 40050 IP 67
Tiedot(X)
Henkilöauto, kuorma-auto, rakennus-/maatalouskoneet, moottoripyörät, veneenrakennus jne.
Liitäntöjen/napojen määrä | 3 KPL |
Liittimen/kontaktin koko | 1.5 |
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 0,35-2,5 mm² |
IP-suojausluokka | IP 67 |
Nimellisjännite enint. | 24 V/DC |
Virta enint. | 14 A |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 125 °C |
Materiaali | PA 6.6 - Polyamidi |
Väri | Musta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!