Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vesivaaka Plumb Site, tyyppi 2, hiottu

Vesivaaka, Plumb Site, tyyppi 2, hiottu
VESIVAAKA 120CM PLUMBSITE KAHVALLA

Tuotenro 0715643632

EAN 4056807164618

-
Vesivaaka Plumb Site, tyyppi 2, hiottu

Tuotenro 0715643632

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin vahva, vakaa kevytmetallinen suorakulmainen profiili, jossa on kaksi kahvaa



Kaksi hiottua mittauspintaa


  • Erittäin hyvä mittaustarkkuus myös pään yläpuolella tehtävissä mittauksissa

  • 2 pystylibelliä ja 1 vaakalibelli


Pystylibelli Plumb Site - toiminnolla


  • Mahdollistaa lukemisen eri kulmista


Fluorisoiva libellineste, kestää hyvin UV-säteilyä



Akryylilasiset libellit


  • Helppo puhdistaa

  • Selkeästi luettava mittaustulos ja pitkä käyttöikä


Päissä iskuja vaimentavat kumipehmusteet



Punainen, sähköstaattinen jauhemaalattu pinnoite



Mittaustarkkuus


  • Tavallinen asento: 0,029° = 0,5 mm/m

  • Pään yläpuolinen mittaus: 0,75 mm/m
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

120 cm

Korkeus (H)

60 mm

Leveys (B)

24 mm

Kahvojen määrä

2 KPL

Magneettien määrä

0 KPL

Mittaustarkkuus (/ pituus)

0,5 mm/m

Mittaustarkkuus, pään yläpuoliset mittaukset (per pituus)

0,75 mm/m

Mittaustarkkuus, asteet

0,029 astetta

Mittaustarkkuus, pään yläpuoliset mittaukset

0,043 astetta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot