Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vesivaaka Plumb Site, tyyppi 2, magneetilla

Vesivaaka, Plumb Site, tyyppi 2, magneetti
VESIVAAKA 60CM PLUMBSITE MAGNEETILLA

Tuotenro 0715643626
EAN 4056807164717

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vahva alumiiniprofiili, hiotut mittauspinnat ja vahvat magneetit



1 pysty- ja 1 vaakalibelli



Pystylibelli Plumb Site - toiminnolla


Mahdollistaa libellin lukemisen eri kulmista



Fluoresoiva libellineste, kestää hyvin UV-säteilyä



Akryylilasinen libellilohko


Erinomainen luettavuus ja pitkä käyttöikä



Päissä iskuja vaimentavat kumipehmusteet



Punainen, sähköstaattinen jauhemaalattu pinnoite


Helppo puhdistaa




Mittaustarkkuus


Tavallinen asento = 0,5 mm/m

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (L)

60 cm

Korkeus (H)

50 mm

Leveys (B)

20 mm

Magneettien määrä

2 KPL

Mittaustarkkuus (/ pituus)

0.5 mm/m

Astemittaustarkkuus

0,029 astetta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot