Vesivaaka Plumb Site, tyyppi 2, magneetilla
Vesivaaka, Plumb Site, tyyppi 2, magneetti
VESIVAAKA 40CM PLUMBSITE MAGNEETILLA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vahva alumiiniprofiili, hiotut mittauspinnat ja vahvat magneetit
1 pysty- ja 1 vaakalibelli
Pystylibelli Plumb Site - toiminnolla
Mahdollistaa libellin lukemisen eri kulmista
Fluoresoiva libellineste, kestää hyvin UV-säteilyä
Akryylilasinen libellilohko
Erinomainen luettavuus ja pitkä käyttöikä
Päissä iskuja vaimentavat kumipehmusteet
Punainen, sähköstaattinen jauhemaalattu pinnoite
Helppo puhdistaa
Mittaustarkkuus
Tavallinen asento = 0,5 mm/m
Tiedot(X)
Pituus (L) | 40 cm |
Korkeus (H) | 50 mm |
Leveys (B) | 20 mm |
Magneettien määrä | 2 KPL |
Mittaustarkkuus (/ pituus) | 0.5 mm/m |
Astemittaustarkkuus | 0,029 astetta |