Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vesivaaka Trivelle

Vesivaaka Trivelle
VESIVAAKA 20 CM MAGN

Tuotenro 0715642202

EAN 4045989666416

-
Vesivaaka Trivelle

Tuotenro 0715642202
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
  • Torpedo-vesivaaka, jossa kolme tasoa vaakasuuntaiseen, pystysuuntaiseen ja 45 asteen mittaukseen

  • Mitat: 200 x 42 x 17 mm

  • Hyvin kiinnittyvä magneettinauha
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

200 mm

Leveys

42 mm

Korkeus

17 mm

Mittaustarkkuus (/ pituus)

0,1 mm/m

Materiaali

Muovi

Tuotteen paino

78,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot