Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vesivaaka kevytmetallia

Kevytmetal. vesivaaka, alum.valu-prof, magneetti
VESIVAAKA MAGNEETILLA 25 CM

Tuotenro 0714644125

EAN 4050642417717

-
Vesivaaka kevytmetallia

Tuotenro 0714644125
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
Valmistettu kestävästä kevytmetallista. Vesivaaka, jossa on kuusiviivainen vaakalibelli, 360° pyörivä libelli ja pystylibelli

Kompakti, tarkka ja monipuolinen


  • Kompakti rakenne, helppo kuljettaa ja aina nopeasti käsillä

  • Helppo käyttää erittäin hyvän luettavuuden ja helpon kaltevuuden määrittämisen ansiosta

  • Tarkat mittaukset kuusiviivaisella libellillä, kaltevuuksille 1-2 %

  • 360° pyörivä kulmalibelli skaalauksella suoraa kaltevuuden tarkistusta varten

  • Voimakkaat maamagneetit pitävät tiukasti kiinni putkissa, profiileissa ja teräsrakenteissa

  • Jyrsitty mittauspinta V-muotoisella uralla takaa erittäin korkean tarkkuuden


Vaativimpiin käyttökohteisiin


  • Libelli fluoresoivalla nesteellä

  • Korkea UV-säteilyn kestävyys estää nesteen värjäytymisen

  • Vankka ja kestävä erittäin vahvan painevaletun alumiiniprofiilin ansiosta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Vankka rakenne sopii erinomaisesti vaativimpiin käyttökohteisiin metallintyöstössä, rakentamisessa ja kaikissa käyttökohteissa, joissa vaaditaan kompaktia vesivaakaa.

Pituus (kokonaispituus) (L)

25 cm

Korkeus (H)

20 mm

Leveys (B)

50 mm

Magneettien määrä

2 KPL

Mittaustarkkuus (/ pituus)

0,5 mm/m

Mittaustarkkuus, pään yläpuoliset mittaukset (per pituus)

0,75 mm/m

Mittaustarkkuus, asteet

0,029 astetta

Mittaustarkkuus, pään yläpuoliset mittaukset

0,043 astetta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot