Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoholkki kuljetusputkelle

Kuljetusputken vetoholkki, muovia
KULJETUSPUTKEN VETOHOLKKI TRK320
ORSYMOBIL

Tuotenro 096382 532
EAN 4045727703885

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Lyhyiden tavaroiden ulos vetämiseen kuljetusputkesta
  • Toisesta päästä avattava musta muoviholkki

  • Halkaisija 100 mm

  • Sisältää hihnan, hihnan pituus 3 300 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

HDPE – Suurtiheyspolyeteeni

Tuotteen paino

0.900 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuljetusputki

KULJETUSPUTKI TRD320-F.ROOFCARRIER

ORSYMOBIL
Pitkien tavaroiden turvalliseen kuljettamiseen ajoneuvon katolla
x 1 kpl