Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetojousi, kaksoissilmukat DIN 2097, jousiteräslanka, sinkitty teräs

DIN 2097, sinkitty teräs, kaksoissilmukat
VETOJOUSI 0,6X 7,0X55 MM

Tuotenro 050620655

EAN 4065746334716

-
Vetojousi, kaksoissilmukat DIN 2097, jousiteräslanka, sinkitty teräs

Tuotenro 050620655

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Paksuus (d)

0,6 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

55 mm

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Malli

Tuplarenkailla, kaksoissilmukoilla

DIN

2097

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot