Vetojousi, kaksoissilmukat DIN 2097, jousiteräslanka, sinkitty teräs
DIN 2097, sinkitty teräs, kaksoissilmukat
VETOJOUSI 1,0X 7,0X90 MM
Tuotenro 050621090
EAN 4065746332163
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Paksuus (d) | 1 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 90 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Malli | Tuplarenkailla, kaksoissilmukoilla |
DIN | 2097 |