Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetojousi, kaksoissilmukat DIN 2097, jousiteräslanka, sinkitty teräs

DIN 2097, sinkitty teräs, kaksoissilmukat
VETOJOUSI 1,0X 8,0X55 MM

Tuotenro 050621055

EAN 4065746332156

-
Vetojousi, kaksoissilmukat DIN 2097, jousiteräslanka, sinkitty teräs

Tuotenro 050621055

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Paksuus (d)

1 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

55 mm

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Malli

Tuplarenkailla, kaksoissilmukoilla

DIN

2097

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot