Vetojousi, kaksoissilmukat DIN 2097, jousiteräslanka, sinkitty teräs
DIN 2097, sinkitty teräs, kaksoissilmukat
VETOJOUSI 1,0X10,0X105 MM
Tuotenro 0506210105
EAN 4065746330206
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Paksuus (d) | 1 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 105 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Malli | Tuplarenkailla, kaksoissilmukoilla |
DIN | 2097 |