Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetojousi, kaksoissilmukat DIN 2097, jousiteräslanka, sinkitty teräs

DIN 2097, sinkitty teräs, kaksoissilmukat
VETOJOUSI 1,0X11,0X130 MM

Tuotenro 0506210130

EAN 4065746330213

-
Vetojousi, kaksoissilmukat DIN 2097, jousiteräslanka, sinkitty teräs

Tuotenro 0506210130

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Paksuus (d)

1 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

130 mm

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Malli

Tuplarenkailla, kaksoissilmukoilla

DIN

2097

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot