Vetojousi, kaksoissilmukat DIN 2097, jousiteräslanka, sinkitty teräs
DIN 2097, sinkitty teräs, kaksoissilmukat
VETOJOUSI 1,3X 7,0X25 MM
Tuotenro 050621325
EAN 4065746332187
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Paksuus (d) | 1,3 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Malli | Tuplarenkailla, kaksoissilmukoilla |
DIN | 2097 |