Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetokahva

Kaarivedin, teräs
VETOKAHVA KROMATTU 10X96MM

Tuotenro 0685231008

EAN 4045727333709

-
Vetokahva

Tuotenro 0685231008

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Kiiltotaso

Kiillotettu

Pituus (kokonaispituus) (L)

106 mm

Korkeus (H)

35 mm

Halkaisija (D)

10 mm

Akseliväli (A)

96 mm

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteen halkaisija

4 mm

Kierteen pituus (metrinen kierre)

10 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vedinruuvi

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X22

Kalustevetimien kiinnittämiseen M4-liitoskierteillä ja AW-vääntiöillä
x 500 kpl
Vedinruuvi

VEDINRUUVI MATALAK 4X25 AW20 ZN

Kalustevetimien kiinnittämiseen M4-liitoskierteillä ja AW-vääntiöillä
x 500 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot