Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetokoukun sähkösarjan testauslaite, testisarja, Combi 12 V

Testisarja, Combi 12 V
VETOKOUKKUTESTAUSLAITE 12V

Tuotenro 0555772123

EAN 4045727540954

-
Vetokoukun sähkösarjan testauslaite, testisarja, Combi 12 V

Tuotenro 0555772123
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
Perävaunun liitinten ja vetoauton pistorasioiden tarkistaminen

Ylikuormitussuoja


Testilaatikon keskellä oleva LED-valo ilmaisee, voidaanko testi suorittaa vai onko kyseessä ylikuormitus



Käyttöjännite


12 voltin tasavirta / 3 voltin tasavirta



Toimitussisältö


  • Testausrasia, jossa 4,5 m:n kaapeli ja yhdistelmäliitin

  • Lyhyt sovitin 7-napaisten perävaunun liittimien testaamiseen

  • Litiumnappiparisto 3V CR 2032

  • Toimitetaan käytännöllisessä säilytyskotelossa

Standardien ISO 1724, ISO 11446 ja ISO 3732 mukainen

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu myös ajoneuvoille, joissa on CAN-väylä


Ajoneuvon 7- ja 13-napaisten pistorasioiden testaus:



Testirasia simuloi perävaunua


Toimivuuden tarkistus:

LED-valojen (9(-) ja 10(-)) on sytyttävä


Testirasiaan on liitetty 4,5 metrin kaapeli, joten testin voi suorittaa yksi henkilö




Perävaunun 7- ja 13-napaisten liittimien testaus:



Testirasia simuloi vetoautoa akkutoiminnon avulla (3 V:n nappiparisto)


7-napaisia liittimiä testattaessa on käytettävä mukana toimitettua sovitinta

Kaapelin/johdon pituus

4,5 m

Nimellisjännite vähint.

3 V/DC

Nimellisjännite enint.

12 V/DC

Virta enint.

0,2 mA

Käyttölämpötila vähint.

5 °C

Käyttölämpötila enint.

40 °C

Materiaali, suojus/kotelo

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

ISO

1724, 11446, 3732

Vetokoukun sähkösarjan testauslaite, testisarja, Combi 12 V sisältää:
Litiumnappiparisto 3 V
1 x
Litiumnappiparisto 3 V

RDCLL-LITHIUM-CR2032-3V

Kuvaus: Vähäinen itsepurkautuminen
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot