Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetolaatikko Leveys: 1112 mm

Vetolaatikko, täysi leveys 1112
VETOLAATIKKO-380X1112X90

Tuotenro 0963010442

EAN 4050641876690

-
Vetolaatikko Leveys: 1112 mm

Tuotenro 0963010442
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
Täysin ulosvedettävä, (integroidut vetokiskot) ja integroitu alumiinikahva
  • Merkintäalue etiketeille

  • Etupaneeli alumiinia
Huomautus

Vetolaatikoihin, joiden kokonaiskorkeus on 150 mm, käytetään 120 mm korkeita välijakajia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

VSMD42

Rakennusleveys

1112 mm

Rakennuskorkeus

90 mm

Rakennussyvyys

380 mm

Kantavuus/nostokyky

70 kg

Malli

Kevyt sarja

Tuotteen paino

7,600 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Muovilaatikkosarja, System 1 112 mm vetolaatikoihin

MUOVILAATIKKOSRJ-VETOL-DRWR-1112

Pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
x 1 kpl
Välijakajasarja

VÄLIJAKAJASRJ-DM-MTBSMD309

Vetolaatikkojen jakamiseen
x 1 kpl
Liukuestemattopala

LIUKUESTEMATTO-HYLLYYN-MAM50

Kuorman kuljetuksen varmistamiseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot