Vetolaatikko Leveys: 834 mm
Vetolaatikko, täysi leveys 834
VETOLAATIKKO-380X834X90
Tuotenro 0963010432
EAN 4050641876669
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Merkintäalue etiketeille
- Etupaneeli alumiinia
Vetolaatikoihin, joiden kokonaiskorkeus on 150 mm, käytetään 120 mm korkeita välijakajia.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | VSMS32 |
Rakennusleveys | 834 mm |
Rakennuskorkeus | 90 mm |
Rakennussyvyys | 382 mm |
Kantavuus/nostokyky | 40 kg |
Malli | Kevyt sarja |
Tuotteen paino | 4,900 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!