Vetolaatikosto, BASIC
Vetolaatikosto, BASIC
TYÖPÖYDÄN VETOLAATIKOSTO BASIC 3
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vahva teräslevyrakenne, useaan kertaan taitettu ja hitsattu
- Keskuslukitus suojaa sisältöä varkauksilta
- Alumiinikahva, etikettiliuskat ja läpinäkyvä suojus
- Vetolaatikoilla, jotka ovat osittain yli 80 % ulosvedettäviä, rullalaakeroituja
- Vetolaatikoston integroitu turvalukitus estää kaatumisen
- Vetolaatikon sisämitat (L x S) 435 x 512 mm
- Vetolaatikon kuormituskapasiteetti: 100 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti
- Urarivit jakajia varten
BASIC WT -työpöydät toimitetaan koottuina. Yksilöllisten, muunneltujen mallien kokoamisesta asiakas vastaa itse.
Tiedot(X)
Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta) | 572 x 600 x 380 mm |
Laatikoiden määrä | 3 KPL |
Varusteet | 2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 70 mm / etukorkeus 90 mm |
Leveys x syvyys (laatikon sisämitta) (B x T) | 435 x 512 mm |
Kantavuus, vetolaatikko | 100 kg |
Rungon väri | Vaaleanharmaa RAL 7035 |
Laatikon väri | Pikimusta RAL 9005 |
Materiaali | Teräslevy |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |