Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetolaatikosto lattian alle etupaneelilla

Teräksinen vetolaatikosto lattian alle
VETOLAATIKKO-MSMU81

Tuotenro 0963641681

EAN 4062855165552

-
Vetolaatikosto lattian alle etupaneelilla

Tuotenro 0963641681
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
Säästä tilaa säilyttämällä työkaluja ja kulutustarvikkeita tavaratilan lattian alla
  • Tehokasta tilankäyttöä

  • Vetolaatikko voidaan vetää kokonaan esiin

  • Kunkin vetolaatikon kuormankantokyky: 100 kg

  • Alhainen painopiste pitää ajo-ominaisuudet neutraaleina

  • Valmistettu erittäin kovasta teräksestä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

450 mm

Korkeus

250 mm

Syvyys

800 mm

Leveys (laatikon sisämitta)

340 mm

Korkeus (laatikon sisämitta)

160 mm

Syvyys (laatikon sisämitta)

755 mm

Tuotteen paino

23,500 kg

Laatikon väri

Liikenteenpunainen RAL 3020, strukturoitu

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Liukuestemattopala

LIUKUESTEMATTO-HYLLYYN-MAM80

Kuorman kuljetuksen varmistamiseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot