Vetoniitti, 120°, uppokanta
Vetoniitti, uppokanta, alum./ruostum. teräs A2
VETONIITTI UPPO ALU/A2 (1,5-3,0) 4X6
Tuotenro 09397406
EAN 4050641867650
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 6 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 7,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,2 mm |
Materiaali, holkki | Alumiini |
Materiaali, kara/tappi | A2 |
Pinnoite, holkki | Pinnoittamaton |
Pinnoite, kara | Pinnoittamaton |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 1,5-3,0 mm |
Porareiän halkaisija | 4,1 mm |
Leikkauslujuus | 1200 N |
Vetolujuus | 1600 N |
Nimellishalkaisija x pituus (Ø d x l) | 4 x 6 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta 120 astetta |
Kannan kulma | 120 astetta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!