Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniitti Al/St, multi-grip vyöhykeniitti, kupukanta, avoin

Vetoniitti, kupukanta, alumiini/teräs, moniote
VETONIITTI ALU/ST KUPU M-GRIP 4,8X24

Tuotenro 0937614824

EAN 4053479977003

-
Vetoniitti Al/St, multi-grip vyöhykeniitti, kupukanta, avoin

Tuotenro 0937614824

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monikäyttöinen vetoniitti nopeisiin ja vahvoihin liitoksiin.

Vetoniitti asennetaan valmiiksi porattuun reikään. Lopputuloksena kevyt, siisti ja vahva liitos, joka kestää hyvin käytössä. Käyttökohteita mm. rakenteelliset liitokset ja metallilevyjen liitokset eri teollisuudenaloilla. Vetoniitti sopii liitoksiin, joita ei ole suunniteltu purettavaksi.



  • Holkki alumiinia

  • Kara sinkittyä terästä (sinipassivoitu)

  • Matala kupu- / lieriökanta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)

4,8 x 24 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

12,5-19,5 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

9,5 mm

Kannan korkeus (k1)

2,0 mm

Leikkauslujuus

1320 N

Vetolujuus

2000 N

Materiaali, holkki

Alumiini

Materiaali, kara/tappi

Teräs

Pinnoite, kara

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Matala kupu-/lieriökanta

Karan/tapin halkaisija (dm)

2,7 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot