Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniitti Alu leveäkanta WIP

Vetoniitti Alu leveäkanta WIP
VETONIITTI ALU 4,8 L-17LEVEÄ WIP 20 KPL

Tuotenro 2499915048

EAN 4056807020747

-
Vetoniitti Alu leveäkanta WIP

Tuotenro 2499915048

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Würth IP-pakkaus on kätevä vaihtoehto, kun tarvitset pienen määrän tuotteita. Saatavana myös Würth-tuotteiden jälleenmyyjiltä.

Würth WIP-pusseissa on saatavana valikoima laatutuotteita, joiden normaali pakkaus saattaa olla liian suuri.
Tarkemmat tuotetiedot löydät toimitussisällöstä. Tuotteita klikkaamalla löytyvät myös asennusohjeet ja tekniset tiedot.



Katso tarkemmat tuotetiedot eShopista, WIP-päätuotteen alta.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)

4,8 x 17 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

6,4-12,7 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

15,6 mm

Kannan korkeus (k1)

1,8 mm

Porareiän halkaisija vähint./enint.

4,9-5,1 mm

Leikkauslujuus

1340 N

Vetolujuus

2100 N

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vetoniitti, laajakanta / suuri matala kupukanta

VETONIITTI ZEBRA L17MM D15,6 ALU

Holkki: Alumiinia. Kara: Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
x 250 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot