Vetoniitti Tyyppi 1
Vetoniitti, tyyppi 1
VETONIITTI-OPEL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin lujat ja laadukkaat niittiliitokset
- Iskunkestävä
- Roiskevesitiivis
Siisti ja varma niitin pään/kannan muodostus
Luotettava ja patentoitu niittikaran lukitus
Tasainen korkea vetolujuus ja leikkauslujuus
Niittiholkki ei väänny pienellä nimelliskiinnitysalueella
Tiedot(X)
Materiaali, kara/tappi | Teräs |
Pinnoite, kara | Pinnoittamaton |
Materiaali, holkki | Teräs |
Pinnoite, holkki | Pinnoittamaton |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 4,9-4,9 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 6-8 mm |
Porareiän halkaisija | 4,9 mm |
Niitin halkaisija | 4,8 mm |
Niitin pituus | 12 mm |
Pään/kannan halkaisija | 9,5 mm |
Kannan korkeus | 1,5 mm |
Leikkauslujuus | 2900 N |
Vetolujuus | 3100 N |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 2084170 |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2 | 11086102 |